Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 2P 25A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032678 - 5SV3412-6

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Hibaáram-típus:

A
Ez a termékváltozat nem elérhető.B
Ez a termékváltozat nem elérhető.F

Névleges hibaáram:

0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 25 A

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032678

Gyártói cikkszám

5SV3412-6

Gyártói típuskód

5SV3412-6

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.1 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A

Modulszélesség:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

1 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Veszteségi teljesítmény:

0.6 W

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

    Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, A típusú, Be: 25 A, 100 mA, Un AC: 230 V RCCB SENTRON 5SV3

    Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez megbízható biztonságot nyújt.

    Műszaki adatok:

    • 2 pólusú A típusú megszakító
    • Be: 25 A
    • 100 mA érzékenység
    • Un AC: 230 V
    • Kinyúlás- és érintésvédelem az alapkivitelben
    • Data Matrix kód a Siemens Industry Online Support App-hoz való hozzáféréshez
    • Moduláris rendszer egységes tartozékai

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés szerszám nélkül a kézi tolózár segítségével
    • Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód révén
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
    • Rugalmas bővíthetőség további funkciókkal