Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 100mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SX032680 - 5SV3414-6

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám:

2

Névleges áram:

40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A

Névleges hibaáram:

0.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Hibaáram-típus:

A
Ez a termékváltozat nem elérhető.B
Ez a termékváltozat nem elérhető.F

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges szigetelőfeszültség Ui - 2000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032680

Gyártói cikkszám

5SV3414-6

Gyártói típuskód

5SV3414-6

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

40 A

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

2000 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Veszteségi teljesítmény:

1.6 W

Szerelési mód:

DIN-sín

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lökőáram-állóság:

1 kA

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség:

IP20

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

70 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-45 °C

Szennyeződési fok:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

RAL-szám (hasonló):

7035

Robbanásvédett:

Nem

    Maradékáramú megszakító, 2 pólusú, A típusú, Be: 40 A, 100 mA, Un AC: 230 V RCCB SENTRON 5SV3

    Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez megbízható biztonságot nyújt.

    Műszaki adatok:

    • Polusok száma: 2
    • Be: 40 A
    • Ki: 100 mA
    • Un AC: 230 V
    • Telepítési mód: DIN-sín vagy gyűjtősín-szerelvény
    • Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App-hoz

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés szerszám használata nélkül.
    • Alapkivitelben kinyúlás- és érintésvédelem.
    • Moduláris rendszer egységes tartozékai a funkciók bővítésére.
    • Optimalizált technológia a biztonság érdekében.