SIEMENS - Fi-relé 4P 40A 300mA 10kA F osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SX032729 - 5SV3644-3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges hibaáram:
0.3 ASpecifikációk
Hibaáram-típus - F
Névleges hibaáram - 0.3 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 40 A
Modulszélesség - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032729
Gyártói cikkszám
5SV3644-3
Gyártói típuskód
5SV3644-3
Hibaáram-típus:
F
Névleges hibaáram:
0.3 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
40 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
3 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Veszteségi teljesítmény:
1.8 W
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035
- Pólusok száma: 4
- Be: 40 A
- Áramkör védelme: 300 mA
- Un AC: 400 V
- Késleltetés típusa: Rövid idejű
- Telepítési lehetőség: DIN-sínre vagy gyűjtősín-szerelvényre, szerszám nélkül
- Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz
- Átfogó áramütés elleni védelem a személyzet és a tulajdon számára.
- Egyszerű telepítés és eltávolítás, szerszám használata nélkül.
- Moduláris rendszer, amely lehetővé teszi a további funkciók bővítését.
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében.
Maradékáramú megszakító, 4 pólusú, F típusú, rövid idejű késleltetés
Az RCCB SENTRON 5SV3 a személyzet és a tulajdon átfogó áramütés elleni védelméhez nyújt megbízható biztonságot.