Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05RR-F 2x1 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328811 - 20222092

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 2x1 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328811

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4
Ez a termékváltozat nem elérhető.5

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - gumi

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

328811

Gyártói cikkszám

20222092

Gyártói típuskód

H05RR-F 2x1 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

gumi

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés specifikálása:

gumi (szilikon)

Köpeny színe:

fekete

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (szilikon)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Fényforrások ; KANLUX ; Izzó LED-es 2,5W G9 foglalat 3000K