Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05RR-F 4x1 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328931 - 328931

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05RR-F 4x1 [100m] 300/500V Gumikábel GT 328931

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2

Erek száma:

4
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3

Köpeny színe:

fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

328931

Gyártói cikkszám

328931

Gyártói típuskód

H05RR-F 4x1 [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Köpeny anyaga:

egyéb

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Sodort erek:

nem

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

körszelvény

Érjelölés:

szín

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nélkül

Árnyékolás a sodrat felett:

nélkül

Teherhordó erősítés:

nélkül

Köpenyanyag specifikálása:

gumi (EPR)

Torzióvédelem:

Igen

Tűzveszélyességi osztály EN 13501-6 szerint:

Eca

Füstképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Lecsepegési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Savképződési osztály EN 13501-6 szerint:

nélkül

Hidegálló EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló EN 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő kb.:

7.8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

62.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

31.2 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-61 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Füstszegény IEC 61034-2 szerint:

Nem

Háztartási nagykészülékek ; Extreme Digital zRt. ; 469029