Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05VV-F 3x4 fehér [100m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313310 - 313310

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 3x4 fehér [100m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313310

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.fekete

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

313310

Gyártói cikkszám

313310

Gyártói típuskód

H05VV-F 3x4 fehér [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Lámpatestek ; THORN ; Csarnokvilágító LED-es 45,5W 4000K 5400lm Glacier LED II