Kábel, vezeték - H05VV-F 4x1 fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT 313407 - 313407
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
313407
Gyártói cikkszám
313407
Gyártói típuskód
H05VV-F 4x1 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fehér
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Névleges feszültség U:
500 V