Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x16 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT52416 - 319114

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x16 kék [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT52416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.70 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.95 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.120 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.240 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

kék

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT52416

Gyártói cikkszám

319114

Gyártói típuskód

H07V-K 1x16 kék [dob] RAL 5015

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Köpeny anyaga:

PVC

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Árnyékolás:

Nem

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

kék

Érszín:

kék

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-15-70 °C

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 16 kék dobon Műa szig hajlvezeték 450/750V