Kábel, vezeték - H07V-K 1x2,5 lila 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G20136 - 319119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - lila/ibolya
Érszín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20136
Gyártói cikkszám
319119
Gyártói típuskód
H07V-K 1x2.5 lila
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
lila/ibolya
Érszín:
lila/ibolya
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőszőnyeg ; Fűtőkábel fűtőszőnyeg 0,5m2 (50W) 0,5x1m