Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 fehér 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 007338 - 300118

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 fehér 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 007338

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fehér

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

007338

Gyártói cikkszám

300118

Gyártói típuskód

H07V-U 1x1.5 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

PVC

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

fehér

Érszín:

fehér

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 1,5 fehér Műa szig rézvezeték 450/750V