Kábel, vezeték - H07V-U 1x1,5 fekete 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 300008 - 300008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
300008
Gyártói cikkszám
300008
Gyártói típuskód
H07V-U 1x1.5 fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
fekete
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-U 1x 1,5 fekete Műa szig rézvezeték 450/750V