Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-U 1x10 kék 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002940 - 300012

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-U 1x10 kék 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

kék
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.fehér
Ez a termékváltozat nem elérhető.lila/ibolya
Ez a termékváltozat nem elérhető.sárga
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002940

Gyártói cikkszám

300012

Gyártói típuskód

H07V-U 1x10 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

kék

Érszín:

kék

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-U 1x 10 kék Műa szig rézvezeték 450/750V