Kábel, vezeték - H07V-U 1x2,5 barna 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU Z00094 - 300119
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - egyéb
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
Z00094
Gyártói cikkszám
300119
Gyártói típuskód
H07V-U 1x2.5 barna
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
egyéb
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
barna
Érszín:
barna
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-U 1x 2,5 barna Műa szig rézvezeték 450/750V