Kábel, vezeték - H07V-U 1x4 kék 450/750V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCU 002935 - 300010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2Erek száma:
1Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga - PVC
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
002935
Gyártói cikkszám
300010
Gyártói típuskód
H07V-U 1x4 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Köpeny anyaga:
PVC
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Vezetékátmérő:
4 mm
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
kék
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Toldóhüvely 240mm2 alu