Kábel, vezeték - YSLY-JB 5x50 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s GT19236 - 444141
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 5
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19236
Gyártói cikkszám
444141
Gyártói típuskód
YSLY-JB 5x50 300/500V
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
5
Érszigetelés:
PVC
Köpeny anyaga:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
35 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 5x 50 Vezérlőkábel 300/500V JZ-500