Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLY-Jz 16x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G07445 - 00901009

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 16x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak G07445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2

Erek száma:

16
Ez a termékváltozat nem elérhető.8
Ez a termékváltozat nem elérhető.9
Ez a termékváltozat nem elérhető.41
Ez a termékváltozat nem elérhető.42
Ez a termékváltozat nem elérhető.50

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 16

  • Érszigetelés - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G07445

Gyártói cikkszám

00901009

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 16x0.5 [dob] 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Köpeny anyaga:

PVC

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

16

Érszigetelés:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Külső átmérő kb.:

10 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 4A 1pol C karakt 4,5kA