Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - YSLY-Jz 41x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383726 - 383726

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - YSLY-Jz 41x0,75 szürke 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 383726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Erek száma:

41

Köpeny színe:

szürke

Specifikációk

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 41

  • Érszigetelés - PVC

  • Köpeny anyaga - PVC

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383726

Gyártói cikkszám

383726

Gyártói típuskód

YSLY-Jz 41x0.75 300/500V

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

41

Érszigetelés:

PVC

Köpeny anyaga:

PVC

Köpeny színe:

szürke

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 41x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V