Kábel, vezeték - YSLY-Jz 50x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381300 - 3813001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 50
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381300
Gyártói cikkszám
3813001
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 50x0.5 [dob] 300/500V
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
50
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Külső átmérő kb.:
17 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-70 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 5x 95 Vezérlőkábel 300/500V 5 x 95 mm2 imp