Kábel, vezeték - YSLY-Jz 61x0,5 szürke [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381315 - 381315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 61
Érszigetelés - PVC
Köpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381315
Gyártói cikkszám
381315
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 61x0.5 [dob] 300/500V
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
61
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NYY-J 1x 16 0,6/1kV Erőátv rézkábel