Kábel, vezeték - YSLY-Jz 9x1 [dob] 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, 1 ér z/s, további erek feketék, számozottak 381197 - 381197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Köpeny színe:
szürkeSpecifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Köpeny anyaga - PVC
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 9
Érszigetelés - PVC
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
381197
Gyártói cikkszám
381197
Gyártói típuskód
YSLY-Jz 9x1 [dob] 300/500V
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Köpeny anyaga:
PVC
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
9
Érszigetelés:
PVC
Köpeny színe:
szürke
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-50 °C
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLYQY-JZ 7x 4 Vezérlőkábel acélhálós 300/500V 7 x 4 mm2