Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Altivar ATS480 lágyindító 1200A 208…690V SX080580 - ATS480M12Y

MásolásMásolás
Schneider - Altivar ATS480 lágyindító 1200A 208…690V SX080580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

1200 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.17 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.38 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.47 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.62 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.75 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.88 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.110 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.140 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.170 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.210 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.250 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.320 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.410 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.480 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.590 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.660 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.790 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1000 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

355 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.9 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.18.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.90 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.110 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.132 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.145 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.160 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.220 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.250 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

630 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.18.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.90 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.110 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.132 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.160 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.220 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.250 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.315 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.355 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.400 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.500 kW

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 1200 A

  • Névleges feszültség Ue - 208-690 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 208-690 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Belső áthidaló - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481089199

Sonepar cikkszám

SX080580

Gyártói cikkszám

ATS480M12Y

Gyártói típuskód

Altivar ATS480M12Y

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

1200 A

Névleges feszültség Ue:

208-690 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

208-690 V

Funkció:

egy forgásirány

Belső áthidaló:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

355 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

630 kW

Kioldási osztály:

egyéb

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

500 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Védettség:

IP00

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

680 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

208-690 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Altivar ATS480 lágyindító 1200A 208…690V