Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - OVA Exiway Smartbeam DiCube, IP65, IK07, 3 óra, 220 lm, falon kívüli SX080428 - OVA48947

MásolásMásolás
Schneider - OVA Exiway Smartbeam DiCube, IP65, IK07, 3 óra, 220 lm, falon kívüli SX080428

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Funkció:

menekülési útvonal jelölés

Effektív fényáram:

220 lm
Ez a termékváltozat nem elérhető.190 lm

Felügyeleti berendezés:

egyéb

Specifikációk

  • Szerelési mód - fedéltoldás

  • Védettség - IP65

  • Funkció - menekülési útvonal jelölés

  • Rendszer teljesítmény - 10 W

  • Névleges üzemidő - 3-3 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481374844

Sonepar cikkszám

SX080428

Gyártói cikkszám

OVA48947

Gyártói típuskód

OVA OVA48947

Szerelési mód:

fedéltoldás

Védettség:

IP65

Funkció:

menekülési útvonal jelölés

Rendszer teljesítmény:

10 W

Névleges üzemidő:

3-3 h

Betáplálás:

decentrális (egyedi elem)

Piktogrammal:

Nem

Effektív fényáram:

220 lm

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK07

Felügyeleti berendezés:

egyéb

Akkumulátor tulajdonság:

lítium-ion

Névleges feszültség:

220-230 V

Fényforrással:

Igen

Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:

100000 h

Feszültség fajtája:

AC

Távvezérléssel:

Igen

Hosszúság:

176 mm

Szélesség:

176 mm

Ház anyaga:

műanyag

Érintésvédelem:

II

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

-5-30 °C

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Foglalat:

nélkül

Magasság / mélység:

53.5 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtető:

nem szükséges

Csatlakozási mód:

dugós csatlakozó

Cserélhető vezérlés:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Alkalmas készenléti kapcsolásra:

Igen

Alkalmas állandó kapcsolásra:

Nem

OVA Exiway Smartbeam DiCube, IP65, IK07, 3 óra, 220 lm, falon kívüli