SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 1+N-P C32 10KA IP20 SX032505 - 5SU1354-7KK32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges hibaáram:
Specifikációk
Névleges áram - 32 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032505
Gyártói cikkszám
5SU1354-7KK32
Gyártói típuskód
5SU1354-7KK32
Névleges áram:
32 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
15 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
egyéb
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Típus: RCBO
- Kapacitás: 10 kA
- Fázis: 1P+N
- Maradékáram: 30 mA
- Jellemző: C-Char
- Áram: In: 32 A
- Feszültség: Un AC: 230 V
- Tanúsítványok: VDE-teszt, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok
- Moduláris rendszer: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök
- Adat hozzáférés: Data Matrix kód
- Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
- Gyors és egyszerű csatlakozás az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
- Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz.
- Moduláris rendszer egységes tartozékokkal bővíthető.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében.
Rcbo, 10 Ka, 1P+n, A Típusú, 30 Ma, C-Char, In: 32 A, Un Ac: 230 V
RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez.