SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 1+N-P C6 4.5KA IP20 SX032458 - 5SU1353-7KK06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Névleges áram - 6 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032458
Gyártói cikkszám
5SU1353-7KK06
Gyártói típuskód
5SU1353-7KK06
Névleges áram:
6 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
25 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
4.5 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
4.5 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Típus: RCBO
- Áram: 6 A
- Feszültség: 230 V AC
- Maradékáram: 30 mA
- Rövidzárlati képesség: 4,5 kA
- Jelleg: C-Char
- Csatlakozók: Kétkamrás csatlakozók
- Moduláris rendszer: Bővíthető egységes tartozékokkal
- Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
- Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kódon keresztül.
- Kompatibilitás más Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökkel.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
Rcbo, 4,5 kA, 1P+N, A típusú, 30 mA, C-Char, In: 6 A, Un AC: 230 V
A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.