Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ÁVK/KM A 30MA 4.5KA 1P+N C 20A IP20 SX032463 - 5SU1353-7KK20

MásolásMásolás
SIEMENS - ÁVK/KM A  30MA  4.5KA  1P+N C 20A IP20 SX032463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Névleges hibaáram:

Ez a termékváltozat nem elérhető.0.01 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A

Pólusszám (összesen):

Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Kioldási karakterisztika:

Specifikációk

  • Névleges áram - 20 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032463

Gyártói cikkszám

5SU1353-7KK20

Gyártói típuskód

5SU1353-7KK20

Névleges áram:

20 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

15 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

4.5 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

4.5 kA

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

264 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-35 mm2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Lökőáram-állóság:

1 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-35 mm2

Beépítési mélység:

70 mm

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

    Rcbo, 4,5 kA, 1P+N, A típusú, 30 mA, C-Char, In: 20 A, Un AC: 230 V

    A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.

    Műszaki részletek:

    • Típus: RCBO SENTRON 5SU1
    • Védelmi szint: 4,5 kA
    • Fázisok: 1P+N
    • Maradékáram: 30 mA
    • Jellemző: C-Char
    • Áram: In: 20 A
    • Névleges feszültség: Un AC: 230 V
    • Csatlakozók: Kétkamrás csatlakozók
    • Adat hozzáférés: Data Matrix kód
    • Moduláris rendszer: Egységes tartozékok

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
    • Gyors és egyszerű csatlakoztatás más Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközökhöz az 5ST3 tűs gyűjtősínekkel.
    • Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App műszaki adataihoz.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.