SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 0.2A IP20 SX025255 - 3RV2011-0BA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.14-0.2 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.06 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.14-0.2 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.6-2.6 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025255
Gyártói cikkszám
3RV2011-0BA15
Gyártói típuskód
3RV2011-0BA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.14-0.2 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2.6-2.6 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.2 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.06 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm