SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 0.2A IP20 SX025332 - 3RV2021-0BA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.14-0.2 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.1 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.14-0.2 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 2.6-2.6 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047621062747
Sonepar cikkszám
SX025332
Gyártói cikkszám
3RV2021-0BA10
Gyártói típuskód
3RV2021-0BA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.14-0.2 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2.6-2.6 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
0.2 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.1 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- 10. osztályú A-kioldó: 0,14...0,2 A
- Rövidzárlati kioldó: 2,6 A
- Csavarkapocs csatlakozók
- Alacsony hőveszteség
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Széleskörű tartozékok elérhetősége
- Energiabeviteli lehetőségek a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszerrel
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelem a túlterhelések ellen
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Optimális IE3/IE4 motorokhoz
S0 méretű megszakító motorvédelemhez
A S0 méretű megszakító motorvédelemhez tervezett, megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.