SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SCREW CONNECTION 16A IP20 SX025427 - 3RV2023-4AA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
Csatlakozási mód fő áramkör:
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 10-16 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 208-208 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025427
Gyártói cikkszám
3RV2023-4AA10
Gyártói típuskód
3RV2023-4AA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
10-16 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
208-208 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
16 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
4 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
55 kA
Magasság:
97 mm