Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 1A IP20 SX025279 - 3RV2011-0JA25

MásolásMásolás
SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 1A IP20 SX025279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.7-1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.11-0.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.14-0.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.18-0.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.22-0.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.28-0.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.35-0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.45-0.63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.55-0.8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.9-1.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.1-1.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.4-2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.8-2.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.10-16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.12-17 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.13-20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.14-20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16-22 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.18-25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2-3.2 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.8-4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.22-32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.23-28 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.27-32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.28-36 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.28-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.3.5-5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.30-36 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.34-40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.35-45 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.36-50 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4.5-6.3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.42-52 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.45-63 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.49-59 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5-8 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.54-65 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.57-75 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.62-73 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.65-84 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.7-10 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.70-80 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.75-93 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.80-100 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9-12.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.9.5-14 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.04 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.06 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.09 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.12 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.18 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.55 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.6 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.75 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.8 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.1 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.2.2 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.3 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.5.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.7.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.11 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.15 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.18.5 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.22 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.30 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.37 kW
Ez a termékváltozat nem elérhető.45 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.7-1 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 13-13 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025279

Gyártói cikkszám

3RV2011-0JA25

Gyártói típuskód

3RV2011-0JA25

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.7-1 A

Kioldási technika:

mágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

13-13 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram Iu:

1 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Hővédelemmel:

Igen

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0.2 kW

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.25 kW

Szélesség:

45 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Igen

Mélység:

97 mm

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

106 mm

    S00-as megszakító

    A S00-as megszakító motorvédelemhez készült, amely megbízható leállítást biztosít rövidzárlat esetén és védelmet nyújt a rendszer túlterhelése ellen.

    Műszaki részletek:

    • CLASS 10 A-kioldó 0,7...1 A
    • N-kioldó 13 A
    • Rugós kapocs
    • Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
    • Alacsony hőveszteség
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Készülékváltozatok motorvédelemre, növényvédelemre, indítókombinációk rövidzárvédelmére
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Opcionálisan beépített segédkapcsoló
    • Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
    • Különböző energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
    • Helyettesíti a 3RV1 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható védelmet nyújt a motorok és rendszerek számára
    • Könnyű telepítés és karbantartásmentes csatlakozás
    • Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Csökkentett főáramkör huzalozás a SIRIUS 3RV29 rendszer használatával