SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 3.2A IP20 SX025299 - 3RV2011-1DA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.2-3.2 ACsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.2-3.2 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 42-42 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025299
Gyártói cikkszám
3RV2011-1DA20
Gyártói típuskód
3RV2011-1DA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.2-3.2 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
42-42 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
3.2 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.6 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
106 mm
- Bemenet: 120 V / 230 V AC
- Kimenet: AS-i, 5 A (30 V DC)
- IP20 védelem
- Integrált földzárlat-érzékelés
- Integrált túlterhelés-érzékelés
- AS-i adatleválasztás
- Megbízható táplálás az AS-i eszközök számára
- Biztonságos működés a földzárlat- és túlterhelés-érzékelés révén
- Egyszerű integráció az AS-Interface rendszerbe
As-i Power 5A 120 V/230 V AC
Az AS-i Power 5A 120 V/230 V AC tápegység az AS-Interface intelligens terepibusz-szabványhoz készült, amely biztosítja az AS-i eszközök megbízható táplálását.