SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 3.2A IP20 SX025300 - 3RV2011-1DA25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.2-3.2 ACsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.2-3.2 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 42-42 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025300
Gyártói cikkszám
3RV2011-1DA25
Gyártói típuskód
3RV2011-1DA25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.2-3.2 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
42-42 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
3.2 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0.6 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
106 mm
- CLASS 10 A-kioldó 2.2...3.2 AN kioldó 42 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Megbízható védelmet nyújt a motorok számára
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony használat
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Csökkenti a főáramkör huzalozását
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A S00 méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén és védelmet a rendszer túlterhelése ellen.