SIEMENS - CIRCUIT-BREAKER SPRING-L. CONN. 6.3A IP20 SX025379 - 3RV2021-1GA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
Csatlakozási mód fő áramkör:
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4.5-6.3 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 82-82 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025379
Gyártói cikkszám
3RV2021-1GA20
Gyártói típuskód
3RV2021-1GA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4.5-6.3 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
82-82 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
6.3 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
119 mm