SIEMENS - Fi-relé 2P 40A 300mA 10kA F osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Frekvenciaváltóhoz SX032702 - 5SV3614-3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges hibaáram:
0.3 ASpecifikációk
Hibaáram-típus - F
Névleges hibaáram - 0.3 A
Pólusszám - 2
Névleges áram - 40 A
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032702
Gyártói cikkszám
5SV3614-3
Gyártói típuskód
5SV3614-3
Hibaáram-típus:
F
Névleges hibaáram:
0.3 A
Pólusszám:
2
Névleges áram:
40 A
Modulszélesség:
2
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
2000 V
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Reteszelő berendezés:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Védettség:
IP20
Lökőáram-állóság:
3 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Veszteségi teljesítmény:
1 W
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-45 °C
RAL-szám (hasonló):
7035