SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 2P 10A 30mA B kar IP20 GT77705 - 5SU1356-6KK10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Névleges áram:
Névleges hibaáram:
Specifikációk
Névleges áram - 10 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869306704
Sonepar cikkszám
GT77705
Gyártói cikkszám
5SU1356-6KK10
Gyártói típuskód
5SU1356-6KK10
Névleges áram:
10 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Lekapcsolási karakterisztika:
nem késleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
15 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Lökőáram-állóság:
1 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Fázisok: 1
- PN/PN(S6)(KVA): 0,063/0,19
- UPRI(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208
- USEC(V): 2X115
- ISEC(A): 0,27-0,54
- F(HZ): 50...60
- Vector Gr./Shield Wng.: II0 /0
- TA/ISOKL: 40 /B
- IP: 00
- Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
- Telepítés: Csavarok/Szerelősínek
- Szabványok: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Felismertett
- Típus: Vezérlőáramkör-transzformátor, Sziolációs transzformátor
- Rugalmasság: Minden alkalmazásra alkalmas, köszönhetően a sokoldalú tulajdonságoknak.
- Biztonság: Egyfázisú biztonsági transzformátorok integrálása a megbízhatóság érdekében.
- Hatékonyság: Rövid idejű teljesítmény jellemzi a vezérlőtranszformátorokat.
Transzformátor SITAS
A 4AM transzformátorok egyesítik az egyfázisú biztonsági, leválasztó-, vezérlő- és vonali transzformátorok összes tulajdonságát, lehetővé téve a könnyű alkalmazást minden területen.