SIEMENS - Fi relé kismegszakítóval 2P 16A 30mA C kar 10kA IP20 SN005637 - 5SU1354-4KK16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Névleges áram - 16 A
Hibaáram-típus - F
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869460857
Sonepar cikkszám
SN005637
Gyártói cikkszám
5SU1354-4KK16
Gyártói típuskód
5SU1354-4KK16
Névleges áram:
16 A
Hibaáram-típus:
F
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Lekapcsolási karakterisztika:
rövid időkésleltetett
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
20 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
10 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
10 kA
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
egyéb
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
264 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-35 mm2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Lökőáram-állóság:
3 kA
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-35 mm2
Beépítési mélység:
70 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
- Védelmi típus: RCBO
- Kapacitás: 10 kA
- Fázisok: 1P+N
- Maradékáram: 30 mA
- Jellemző: C-Char
- Áram: In: 16 A
- Feszültség: Un AC: 230 V
- Tanúsítványok: VDE, EN 61009-1, EN 61009-2-1
- Csatlakozás: Kétkamrás kapcsok
- Moduláris rendszer: Siemens SENTRON áramkörvédelmi eszközök
- Data Matrix kód: Hozzáférés a Siemens Industry Online Support App-hoz
- Egyszerű csatlakoztatás különböző keresztmetszetű vezetékekhez.
- Gyors hozzáférés a műszaki adatokhoz a Data Matrix kód segítségével.
- Moduláris rendszer lehetővé teszi a további funkciók bővítését.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
Rcbo, 10 kA, 1P+N, F típusú, szuperellenálló K, 30 mA, C-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V
A RCBO SENTRON 5SU1 a túlterhelés, rövidzárlat és maradékáramok elleni kombinált védelemhez készült.