SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, BLUE IP67 SX027954 - 3SU1102-0AB50-3FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
- Gomb építési formája - lapos 
- Gomb színe - kék 
- Kapcsolási funkció beakadó - Nem 
- Parancshelyek száma - 1 
- Visszaálló - Igen 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027954
Gyártói cikkszám
3SU1102-0AB50-3FA0
Gyártói típuskód
3SU1102-0AB50-3FA0
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
kék
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
11 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0