SIEMENS - ILLUMINATED PUSHBUTTON, GREEN IP67 SX028006 - 3SU1106-0AB40-1FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028006
Gyártói cikkszám
3SU1106-0AB40-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1106-0AB40-1FA0
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
230 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
11 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
- Bemenet: 120/230 V AC
- Kimenet: 12 V DC/14 A
- Túlterhelési kapacitás: 150%-os többletteljesítmény
- Tartós túlterhelési kapacitás: 120%
- Magas hatásfok
- Kompakt kialakítás, amely helytakarékos megoldást nyújt
- Problémamentes csatlakoztatás nagy fogyasztású terhelésekhez
- Teljesítménytartalék a bővítések esetén
- Alacsony energiafogyasztás és minimális hőtermelés a kapcsolószekrényen belül
- Megbízható és hatékony működés minden iparág számára
SITOP PSU100S 12 V/14 A stabilizált tápegység
A SITOP PSU100S egy intelligens, egyfázisú tápegység, amely univerzális és nagy teljesítményű megoldást kínál gép- és üzemépítéshez.