SIEMENS - Motorvédelem 3,5-5A 1,5KW IP20 GT85216 - 3RV2011-1FA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
3.5-5 ACsatlakozási mód fő áramkör:
csavarosNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 3.5-5 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 65-65 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209712461
Sonepar cikkszám
GT85216
Gyártói cikkszám
3RV2011-1FA10
Gyártói típuskód
3RV2011-1FA10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
3.5-5 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
65-65 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
5 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.1 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 3,5...5 AN kioldó 65 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás
- Alacsony hőveszteségű, kompakt és klímabiztos megszakítók
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
- Készülékváltozatok motorvédelemre és növényvédelemre
- Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors csatlakozás érdekében
- Opcionálisan beépített segédkapcsolóval
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók és jelzőkapcsolók
- Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Megbízható leállítás rövidzárlat esetén
- Védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen
- Könnyű karbantartás és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony moduláris rendszer
- Friss és naprakész technológia
- Csökkentett főáramkör huzalozás a SIRIUS 3RV29 rendszer használatával
S00 méretű megszakító motorvédelemhez
A SIRIUS 3RV2 megszakító motorvédelemhez megbízható leállítást és védelmet nyújt a terhelések és a rendszer túlterhelése ellen.