SIEMENS - Motorvédelem 32-40A IP20 SN091159 - 3RV2031-4UB10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
Csatlakozási mód fő áramkör:
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-40 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 585-585 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209945685
Sonepar cikkszám
SN091159
Gyártói cikkszám
3RV2031-4UB10
Gyártói típuskód
3RV2031-4UB10
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
32-40 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
585-585 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
40 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
11 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Szélesség:
55 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
149 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
65 kA
Magasság:
140 mm