SIEMENS - Motorvédelem 4,5-6,3A IP20 SN021635 - 3RV2011-1GA20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4.5-6.3 ACsatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyelesNévleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kWSpecifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 4.5-6.3 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 82-82 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209724327
Sonepar cikkszám
SN021635
Gyártói cikkszám
3RV2011-1GA20
Gyártói típuskód
3RV2011-1GA20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
4.5-6.3 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
82-82 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
6.3 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
1.5 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
106 mm
- CLASS 10 A-kioldó 4,5...6,3 A N-kioldó 82 A
- Rugós kapocs
- Szabványos kapcsolási teljesítmény
- Kompakt és klímabiztos megszakítók
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Motorvédelem, növényvédelem, indítókombinációk, transzformátorvédelem
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok
- Különböző energiabeviteli lehetőségek
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Alacsony hőveszteség
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony használat
- Mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer
- Csökkentett főáramkör huzalozás
S00-as méretű megszakító motorvédelemhez
A S00-as méretű megszakító motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védi a terheléseket és a rendszert a hálózat túlterhelése ellen.