SIEMENS - Motorvédelem 7-10A 50kA 4KW 130A IP20 SN111484 - 3RV2021-1JA15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
Csatlakozási mód fő áramkör:
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 7-10 A
Kioldási technika - mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111484
Gyártói cikkszám
3RV2021-1JA15
Gyártói típuskód
3RV2021-1JA15
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
7-10 A
Kioldási technika:
mágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
130-130 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram Iu:
10 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Hővédelemmel:
Igen
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
2.2 kW
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Szélesség:
45 mm
Beépített segédkapcsolóval:
Igen
Mélység:
97 mm
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97 mm
- CLASS 10 A-kioldó 7...10 AN kioldó 130 A csavaros kapocs
- Szabványos kapcsolási kapacitás keresztirányú segédkapcsolókkal 1 NO+1 NC
- Kompakt és klímabiztos kialakítás
- Alacsony hőveszteség
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- ATEX vagy IEC Ex alkalmazások
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Opcionálisan beépített segédkapcsoló
- Széles választékú tartozékok, mint segédkapcsolók, segédkioldók, jelzőkapcsolók
- Energiabeviteli lehetőségek, mint a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer
- Helyettesíti a 3RV1 sorozatot
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Optimalizált IE3/IE4 motorokhoz
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek motorvédelemre, növényvédelemre és transzformátorvédelemre
S0 megszakító
A S0 megszakító méretű motorvédelemhez biztosítja a megbízható leállítást rövidzárlat esetén, valamint védelmet nyújt a hálózat és a rendszer túlterhelése ellen.