SIEMENS - MUSHROOM PUSHBUTTON, 40MM, RED IP67 SX027908 - 3SU1100-1BA20-1FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
pirosSpecifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - gomba
Gomb színe - piros
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027908
Gyártói cikkszám
3SU1100-1BA20-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1100-1BA20-1FA0
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
gomba
Gomb színe:
piros
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
40 mm
Nyílás magassága:
27.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
egyéb