SIEMENS - PUSHBUTTON, BLUE IP67 SX027893 - 3SU1100-0AB50-1FA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - kék
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Nyílás szélessége - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027893
Gyártói cikkszám
3SU1100-0AB50-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1100-0AB50-1FA0
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
kék
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
29.5 mm
Nyílás magassága:
11 mm
Megvilágítható:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP67/IP69K
Védettség (NEMA):
egyéb
- 22 mm átmérőjű, kerek forma
- Műanyag kivitel, kék szín
- Pillanatnyi érintkező típusú, 1 NO + 1 NC
- Csavaros kapocs
- Robusztus ipari és kültéri használatra alkalmas
- PROFINET, AS-Interface, IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Egyszerű, egy kézzel történő felszerelés
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és burkolatválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Számos változatban elérhető, beleértve a világító és nem világító opciókat
Nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, kék
A Siemens SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőberendezések portfóliója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál.