TRADEFORCE - Elem 9V 6LR61 alkáli (1db/bli) TRADEFORCE SN177269 - 0003560018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - blokk
Cellák száma - 1
Kivitel - alkáli-mangán
Névleges feszültség - 9 V
Kapacitás - 640 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177269
Gyártói cikkszám
0003560018
Gyártói típuskód
0003560018
Méretjelölés:
blokk
Cellák száma:
1
Kivitel:
alkáli-mangán
Névleges feszültség:
9 V
Kapacitás:
640 mAh
IEC-jelölés:
6 LR 61
Egyéb jelölés:
nélkül
Hosszúság:
24.5 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
46.5 mm
Szélesség:
15.5 mm
Súly:
44.5 g
Elem 9V 6LR61 alkáli (1db/bli) TRADEFORCE