Kábel, vezeték - H07V-K 1x25 piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G21355 - 319115
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2Erek száma:
1Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G21355
Gyártói cikkszám
319115
Gyártói típuskód
H07V-K 1x25 piros
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
piros
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 25 piros Műa szig hajlvezeték 450/750V