Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 barna 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G32673 - 00105035

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 barna 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH G32673

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G32673

Gyártói cikkszám

00105035

Gyártói típuskód

H07V-K 1x4 barna

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

barna

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H07V-K 1x 4 barna Műa szig hajlvezeték 450/750V