MKM - H07V-K 1x2,5 Z/S 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN171557 - 20210075

MásolásMásolás
MKM - H07V-K 1x2,5 Z/S 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN171557

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171557

Gyártói cikkszám

20210075

Gyártói típuskód

H07V-K 1x2.5 Z/S PRYSMIAN

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

H07V-K 1x2,5 Z/S 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH