Kábel, vezeték - H07V-K 1x70 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN100055 - 00105117

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x70 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN100055

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Erek száma:

1

Főbb jellemzők

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 70 mm2

  • Névleges feszültség U0 - 0.45 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100055

Gyártói cikkszám

00105117

Gyártói típuskód

H07V-K 1x70 kék RAL 5015

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Vezeték névleges keresztmetszet:

70 mm2

Névleges feszültség U0:

0.45 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U:

0.75 kV

H07V-K 1x70 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH