Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - H05VV-F 3x2,5 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT25336 - 313319

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05VV-F 3x2,5 fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT GT25336

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 mm2
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.5 mm2

Erek száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Köpeny színe:

fekete
Ez a termékváltozat nem elérhető.barna
Ez a termékváltozat nem elérhető.szürke

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25336

Gyártói cikkszám

313319

Gyártói típuskód

H05VV-F 3x2.5 fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H05VV-F 3x 2,5 fekete Műa szig hajlvezeték 300/500V