Kábel, vezeték - H05VV-F 3x1,5 barna 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT SN120371 - 3503
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny színe - barna
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120371
Gyártói cikkszám
3503
Gyártói típuskód
H05VV-F 3x1.5 barna
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny színe:
barna
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
H05VV-F 3x1,5 barna 300/500V PVC szigetelésű sodrott réz erű hajlékony tömlővezeték MT